Ledvance - TRACKLIGHT SPOT SORT GU10 - 4058075756625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Kapslingsfarge - Svart
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - Ja
Egnet for himling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tracklight
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075756625
Elnummer
3207964
Leverandørens varenummer
4058075756625
Typebeskrivelse
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GU10 BLACK
Egnet for inbygging:
nei
Kapslingsfarge:
Svart
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
GU10
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
55 mm
Høyde/dybde:
130 mm
Lengde:
140 mm
Type kabling:
Avslutning
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


