Ledvance - TRACKLIGHT X SKJØT HVIT - 4058075764125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 172 mm
Bredde - 172 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tracklight
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075764125
Elnummer
3207985
Leverandørens varenummer
4058075764125
Typebeskrivelse
TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR WHITE
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
172 mm
Bredde:
172 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
18 mm
Tracklight X skjøt laget for LEDVANCE Tracklight indoor serie. Tilgjengelig i sort og hvitSpesifikasjon for ELnr; 3207985; 220…240V, IP20


