Ledvance - TRACKLIGHT X SKJØT SORT - 4058075764149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 172 mm
Bredde - 172 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tracklight
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075764149
Elnummer
3207986
Leverandørens varenummer
4058075764149
Typebeskrivelse
TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR BLACK
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
172 mm
Bredde:
172 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
18 mm
Tracklight X skjøt laget for LEDVANCE Tracklight indoor serie. Tilgjengelig i sort og hvitSpesifikasjon for ELnr; 3207986; 220…240V, IP20