Ledvance - URBAN LANTERN ASYM 29W PSGY 830/840 IP66 PARKARMATUR - 4099854246852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
EAN/GTIN
4099854246852
Elnummer
3509207
Leverandørens varenummer
4099854246852
Typebeskrivelse
URB LTRN V 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY
Urban Lantern er en ny serie med vei- og områdebelysning fra LEDVANCE. Beslagene fås med symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling. Armaturet leveres i grå og sort. Armaturene kommer med både Powerselect og CCT som gir en stor fleksibilitet der det er mulig å velge mellom 3000K-4000K og 4 ulike lysstyrker med opp til 8200 lumen.
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Beskyttelsesklasse: II
- Levetid (L80-B10): opptil 100 000 timer (ved 25 °C)
- Beskyttelsesklasse: IP66
- IK-klasse: IK10
- Tilgjengelig med både symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling.
- Opptil 139 lm/W
- 5 års garanti
Teknisk info:
2040-3945lm, 3000K/4000K, Ra80, 15-29W, 165°x 65 100 000 T (L70/B50), 136lm/W, 5 sdcm, 220-250V IP66
Anbefalte bruksområder er blandt annet Gater, boliginstallasjoner, sto og turområder, parker og offentlige områder.
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Beskyttelsesklasse: II
- Levetid (L80-B10): opptil 100 000 timer (ved 25 °C)
- Beskyttelsesklasse: IP66
- IK-klasse: IK10
- Tilgjengelig med både symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling.
- Opptil 139 lm/W
- 5 års garanti
Teknisk info:
2040-3945lm, 3000K/4000K, Ra80, 15-29W, 165°x 65 100 000 T (L70/B50), 136lm/W, 5 sdcm, 220-250V IP66
Anbefalte bruksområder er blandt annet Gater, boliginstallasjoner, sto og turområder, parker og offentlige områder.


