Ledvance - VIVARES ZB Control/Gateway - 4058075427488
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 90 mm
Høyde - 26 mm
Dybde - 90 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075427488
Elnummer
1407933
Leverandørens varenummer
4058075427488
Typebeskrivelse
1407933
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
90 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
90 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
LEDVANCE® Zigbee 3.0-kontroller med integrert gateway for små og mellomstore prosjekter på opp til 200 endepunkt. Produktfunksjoner: Lysstyringsenhet basert på trådløs ZigBee 3.0-teknologi. IoT-klar takket være innebygd gateway. Koble til opptil 200 endepunkt i ett nettverk. Innebygd HCL belysningskontroll. QR-kode basert innstalering av alle belysningssystemkomponenter. Motion sensor teknologi i en vinkel på 100 ° og rekkevidde på opptil 4,5 m. Ekstern forhåndskonfigurasjon av rom, enheter og innstillinger. Nettbasert applikasjon VIVARES Portal og mobil idriftsettelse tilgjengelig. Produktfordeler: Forhånds konfigurasjon tillater effektiv planlegging og konfigurering av hele prosjektet eksternt. QR-kodebasert igangkjøring muliggjør automatisk konfigurering av systemet. Lokal drift av systemet selv uten aktiv internettforbindelse er mulig. Ekstern tilgangsfunksjonalitet sparer tid for justeringer etter installasjonen og for eventuelt vedlikehold. VIVARES skytjenester støtter overvåking av energi og systemvedlikehold. Lagring og sikkerhetskopier systemkonfigurasjon. Bruksområder: Romkontroll, gulvkontroll, dagsavhengig kontroll. Tilkobling av lys- og tilstedeværelsessensorer i ZigBee-systemer. Konferanserom. Kontorer: Individuelle og gruppe arbeidsplasser. Egnet for innendørs bruk. Korridorer. Klasserom. VIVARES Portal tilgjengelig på iOS- og Android-enheter samt PC. Spesifikasjon for Elnr 1407933; 2.50 Watt, 5 V,


