Ledvance - VIVARES ZB COUPLER/Pushbutton 220-240 - 4058075463806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 43 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075463806
Elnummer
1407936
Leverandørens varenummer
4058075463806
Typebeskrivelse
1407936
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
43 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
LEDVANCE® Zigbee 3.0 trykknappkobling for å integrere standardbrytere i et trådløst belysningssystem. Produktfunksjoner: Trykknappkobling med trådløs Zigbee 3.0-teknologi. Kan brukes med AC og DC. Produktfordeler: Fungerer sammen med VIVARES ZB Control & Components. 4 fullt programmerbare innganger for individuell kontroll. Kontrollrom, grupper, enheter og tilbakekallingsscener. Små dimensjoner tillater i standard innfelt montering. Rask og enkel installasjon uten ekstra kontrollkabler. Bruksområder: Kontorer. Korridorer. Klasserom. Treningsrom. Trapper. Sanitære områder. Spesifikasjon for Elnr 1407936; 0.30 Watt, 100-240 V,


