Ledvance - ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI - 4062172044776
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Signalomformer
Bredde - 30 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 108 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4062172044776
Elnummer
1407937
Leverandørens varenummer
4062172044776
Typebeskrivelse
1407937
Modell / utførelse:
Signalomformer
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
108 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
OSRAM® ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI Produktfamiliefordeler: Støtter standard DALI og DALI DT8 (Tunable White) kontroller. Automatisk gjenkjenning av driftsmodus etter hver omstart. Zigbee 3.0-sertifisert inkludert forbedret sikkerhetsstandard. Synkronveksling og dimming av opptil 8 DALI-kontrollere. Pålitelig dimming gjennom digital kontroll av driverne. Produktfamilieegenskaper: Integrert Zigbee transceiver-modul. DALI-grensesnitt for adressert eller kringkasting. Utganger med elektronisk reversibel overtemperatur, kortslutning, overbelastningsbeskyttelse. Bruksområder: Smarte hjem. Kontorer. Utstyr / tilbehør: 1-2 DALI-kontrollgir i adressert modus. 3-8 DALI-kontrollutstyr i kringkastingsmodus. Tak eller uavhengig installasjon via ECO CI KIT er mulig. Spesifikasjon for Elnr 1407937; 1.00 Watt, 230 V, dimbar


