Legrand - Avdekningsskinne 1 m, lys grå - 001691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 1000 mm
Høyde - 45 mm
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3245060016913
Elnummer
1600676
Leverandørens varenummer
001691
Typebeskrivelse
1600676
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
1000 mm
Høyde:
45 mm
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
RAL-nummer:
7001
Avdekningsskinne 1m


