Legrand - Cab3 Bokstav:V 4,0-6,0 (300) - 38381

KopierKopier
Legrand - Cab3 Bokstav:V 4,0-6,0 (300)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hefteform

  • Ledertverrsnitt - 2,3...2,8 mm

  • Kabeldiameter - 3,8...5 mm

  • Lengde - 8 mm

  • Bredde - 3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3245060383817

Elnummer

1854151

Leverandørens varenummer

38381

Typebeskrivelse

1854151

Modell / utførelse:

Hefteform

Ledertverrsnitt:

2,3...2,8 mm

Kabeldiameter:

3,8...5 mm

Lengde:

8 mm

Bredde:

3 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Gul

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Påtrykt:

Bokstaver

Monteringsmetode:

Låse

CAB3 merkesystem
Merker for kabler med tverrsnitt fra 0,5 til 2,5 mm² og 4 til 6 mm²
Merker 0,5 til 2,5 mm² leveres på remse à 30 stk.
Merker over 2,5 mm² leveres på remse à 20 stk.
Internasjonal fargekode