Legrand - Cab3 Tall:6 0,5-1,5Qmm (1200) - 38216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hefteform
Ledertverrsnitt fra/til - 0,8...1,4 mm
Kabeldiameter - 2...3,2 mm
Lengde - 5 mm
Bredde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CAB 3 Merkesystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245060382162
Elnummer
1854006
Leverandørens varenummer
38216
Typebeskrivelse
1854006
Modell / utførelse:
Hefteform
Ledertverrsnitt fra/til:
0,8...1,4 mm
Kabeldiameter:
2...3,2 mm
Lengde:
5 mm
Bredde:
3 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Låse
CAB3 merkesystem
Merker for kabler med tverrsnitt fra 0,5 til 2,5 mm² og 4 til 6 mm²
Merker 0,5 til 2,5 mm² leveres på remse à 30 stk.
Merker over 2,5 mm² leveres på remse à 20 stk.
Internasjonal fargekode
Merker for kabler med tverrsnitt fra 0,5 til 2,5 mm² og 4 til 6 mm²
Merker 0,5 til 2,5 mm² leveres på remse à 30 stk.
Merker over 2,5 mm² leveres på remse à 20 stk.
Internasjonal fargekode