Legrand - Dimmer For Lysrør 0-10V (erst. - 78404

KopierKopier
Legrand - Dimmer For Lysrør 0-10V (erst.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type last - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Styrespenning - 90...254 V

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med kapslingsoverdel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060784041

Elnummer

1286156

Leverandørens varenummer

78404

Typebeskrivelse

1286156

Type last:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

240...240 V

Styrespenning:

90...254 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med kapslingsoverdel

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP40

Frekvensområde:

47...63 Hz

Enhet bredde:

40 mm

Enhet høyde:

40 mm

Enhet dybde:

33 mm

Dimmer for lys.
Ved tenning husker dimmeren lysnivået som var for slukking.