Legrand - DLP-S Univ. kanal 190x50mm inkl lokk/skille - 638050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 190 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 2
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Fasadekanaler DLP-S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245066380506
Elnummer
1298628
Leverandørens varenummer
638050
Typebeskrivelse
1298628
Bredde:
190 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
2
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
75 mm
Overdelsbredde 2:
75 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
8034 mm²


