Legrand - Festeramme enkel 2 moduler - 80251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innfelt
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 2
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1
Monteringsmetode - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060802516
Elnummer
1286175
Leverandørens varenummer
80251
Typebeskrivelse
1286175
Modell / utførelse:
Innfelt
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
2
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Monteringsmetode:
Feste med skrue
Montasjemåte modulinnsats:
Foran
Med innbyggingsboks:
nei
Med skruer:
nei
Egnet for innbygging I rund boks 60mm:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for montering på DIN skinne 35mm:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Dette er festerammer for materiell med 45mm og 60mm innfesting.


