Legrand - Flatvinkel 15x10mm - 638103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 10 mm
Bredde - 15 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ETA Minikanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245066381039
Elnummer
1298653
Leverandørens varenummer
638103
Typebeskrivelse
1298653
Høyde:
10 mm
Bredde:
15 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Formdeler for minikanaler plast