Legrand - Flatvinkel 32x16mm - 638143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 32 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ETA Minikanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245066381435
Elnummer
1298692
Leverandørens varenummer
638143
Typebeskrivelse
1298692
Høyde:
16 mm
Bredde:
32 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Formdeler for minikanaler plast