Legrand - Flatvinkel 40x40mm - 638183

KopierKopier
Legrand - Flatvinkel 40x40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3245066381831

Elnummer

1298729

Leverandørens varenummer

638183

Typebeskrivelse

1298729

Høyde:

40 mm

Bredde:

40 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

Formdeler for minikanaler plast