Legrand - Induksjonslader 1000 mA. For nedfelling, rund. - 077580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftsspenningsområde - 110...230 V
Maks utgangsstrøm - 2400 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3414970863201
Elnummer
1264100
Leverandørens varenummer
077580
Typebeskrivelse
1264100
Modell / utførelse:
Andre
Driftsspenningsområde:
110...230 V
Maks utgangsstrøm:
2400 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nedfellbar induksjonslader. 1000 mA.


