Legrand - Innerhjørne 16x16mm - 638111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 16 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ETA Minikanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245066381114
Elnummer
1298659
Leverandørens varenummer
638111
Typebeskrivelse
1298659
Høyde:
16 mm
Bredde:
16 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei
Formdeler for minikanaler plast