Legrand - Innerhjørne 15x10mm - 638101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 10 mm
Bredde - 15 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ETA Minikanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245066381015
Elnummer
1298651
Leverandørens varenummer
638101
Typebeskrivelse
1298651
Høyde:
10 mm
Bredde:
15 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei
Formdeler for minikanaler plast