Legrand - Logix Pvc Skillevegg 50mm - 48047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Egnet for kanaldybde - 50 mm
Type feste - Låsbar
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780480475
Elnummer
1299047
Leverandørens varenummer
48047
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Modell / utførelse:
Enkelt
Egnet for kanaldybde:
50 mm
Type feste:
Låsbar
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Logix enkel skillevegg PVC 50mm. Samme skillevegg for Logix Universal og Logix 45.