Legrand - Logix, T stykke 100x50, Polarhvit - 48041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 50 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3245066380346
Elnummer
1299054
Leverandørens varenummer
48041
Typebeskrivelse
1299054
Bredde:
100 mm
Dybde:
50 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


