Legrand - Lokk 150 - 37017

KopierKopier
Legrand - Lokk 150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 150 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Halogenfri - nei

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

3245060370176

Elnummer

1209428

Leverandørens varenummer

37017

Typebeskrivelse

Lokk 150

För kabelkanalbredde:

150 mm

Lengde:

2000 mm

Halogenfri:

nei

Farge:

Grå

Den nye serien med slissede kanaler " TranscabTM " o Et nytt produkt som møter den profesjonelle tavlebyggers krav til kabelkanal. o Nye funksjoner som gjør installsjonen lettere og reduserer tidsforbruket. o Et komplett program av smarte løsninger på kabelføringer med tilbehør. o Dimensjoner som dekker alle behov, fra 15x25 - 150x100 mm. Standard lengde: 2m Standard farge: Grå RAL 7050