Legrand - Lydtetting - 8511028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 120 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 140 mm
Med teppelist - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682028459
Elnummer
1299355
Leverandørens varenummer
8511028
Typebeskrivelse
1299355
Høyde:
120 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
140 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Antall skillevegger:
0
Lydtetting, 130x63 mm