Legrand - Mosaic 2-veis stikk data med jord, barnevennig, rød - 77622

KopierKopier
Legrand - Mosaic 2-veis stikk data med jord, barnevennig, rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Rød

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Type feste - Klikkfeste

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060741860

Elnummer

1286127

Leverandørens varenummer

77622

Typebeskrivelse

Mosaic 45, sterkstrømsuttak 16A, for kanaler

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Rød

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Type feste:

Klikkfeste

Merkestrøm:

16 A

Antall enheter:

2

Antall moduler (ved modulbygging):

4

Antall stikkontakter med bryter:

0

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

3020

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Ytterligere sikkerhetsstrømtilførsel (rød)

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK04

Enhet bredde:

120 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

45 mm

Uttak i 45 mm, som Mosaic™45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig. Tidligere var vi avhengige av minimum 80 mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser. Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje, og vesentlig mindre lagerhold. Mosaic™45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler. I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer. Mosaic™45 produserer materiell med standarder for de fleste land i verden.