Legrand - Mosaic 3-veis stikk m/jord barnev., Polarhvit, skrutilkobl - 77603

KopierKopier
Legrand - Mosaic 3-veis stikk m/jord barnev., Polarhvit, skrutilkobl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall moduler (ved modulbygging) - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3245060741822

Elnummer

1286126

Leverandørens varenummer

77603

Typebeskrivelse

Mosaic 45, sterkstrømsuttak 16A, for kanaler

Antall enheter:

3

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Merkestrøm:

16 A

Antall moduler (ved modulbygging):

6

Antall stikkontakter med bryter:

0

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

Ja

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Klikkfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK04

Enhet bredde:

162 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

45 mm

Uttak i 45 mm, som Mosaic™45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig. Tidligere var vi avhengige av minimum 80 mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser. Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje, og vesentlig mindre lagerhold. Mosaic™45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler. I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer. Mosaic™45 produserer materiell med standarder for de fleste land i verden.