Legrand - Mosaic dimmer f/halog. og glødelampe 40-600 W - 74405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type last - Induktiv last
Monteringsmetode - Innfelt
Merkespenning - 240...240 V
Styrespenning - 90...254 V
Monteringsarrangement - Grunnelement med kapslingsoverdel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mosaic 45
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245060784058
Elnummer
1286157
Leverandørens varenummer
74405
Typebeskrivelse
1286157
Type last:
Induktiv last
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
240...240 V
Styrespenning:
90...254 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP40
Frekvensområde:
47...63 Hz
Enhet bredde:
40 mm
Enhet høyde:
40 mm
Enhet dybde:
33 mm


