Legrand - Mosaic snortrekkbryter 10A - 77014

KopierKopier
Legrand - Mosaic snortrekkbryter 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Trekksnor

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Modulbærer

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060740146

Elnummer

1286106

Leverandørens varenummer

77014

Typebeskrivelse

Mosaic 45, brytere, for kanaler

Koblingstype:

Vekselbryter

Betjeningsmåte:

Trekksnor

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Modulbærer

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Modulærenhet for installasjonsbrytere

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Trykkbryter:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP31

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Brytestrøm for lysrør:

6 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

58 mm

Innbyggingsdybde:

23 mm

Uttak i 45 mm, som Mosaic™45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig. Tidligere var vi avhengige av minimum 80 mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser. Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje, og vesentlig mindre lagerhold. Mosaic™45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler. I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer. Mosaic™45 produserer materiell med standarder for de fleste land i verden.