Legrand - Mosaic USB lader enkel 5V 750m - 77591

KopierKopier
Legrand - Mosaic USB lader enkel 5V 750m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Driftsspenningsområde - 220...240 V

  • Maks utgangsstrøm - 2400 mA

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060775919

Elnummer

1286238

Leverandørens varenummer

77591

Typebeskrivelse

1286238

Modell / utførelse:

Andre

Driftsspenningsområde:

220...240 V

Maks utgangsstrøm:

2400 mA

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

RAL-nummer:

9003

Enhet bredde:

22,5 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

41 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP40

Slagfasthet:

IK04

Antibakteriell behandling:

nei

Uttak i 45 mm, som MosaicTM45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig.
Tidligere var vi avhengige av minimum 80 mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser.
Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje, og vesentlig mindre lagerhold.
MosaicTM45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.
I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.
MosaicTM45 produserer materiell med standarder for de fleste land i verden.