Legrand - Plate For Kabeluttak (erst.074 - 77550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Klemmer - Andre
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060743987
Elnummer
1286155
Leverandørens varenummer
77550
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Monteringsmetode:
Innfelt
Klemmer:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer (lignende):
9003
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Kabeluttak brukes ved kabeluføring i kanal med 45mm lokkåpning.