Legrand - Plexo koblingsboks 105x105x55 mm IP55-IK 07 - 92136

KopierKopier
Legrand - Plexo koblingsboks 105x105x55 mm  IP55-IK 07

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjonstype kapsling - Innfellingsboks

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge på kapslingsoverdel - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP53

  • Bredde - 105 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060921361

Elnummer

1264133

Leverandørens varenummer

92136

Typebeskrivelse

1264133

Konstruksjonstype kapsling:

Innfellingsboks

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP53

Bredde:

105 mm

Høyde:

105 mm

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Dybde:

55 mm

Legrand koblingsboks med 7 membrannipler
IP55 - IK 07 Klasse II
o Halogenfri
Temperaturklasse: -25°C til + 40°C
Selvslukkende 650°C, iht. EN 60695-2-1
Fester for montering IP 2X tilkoblingsstykker.