Legrand - Pop-Up Boks komplett, Alum. 3 - 650300-K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rektangulær
Farge - Grå
Lengde - 131 mm
Bredde - 108 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682031220
Elnummer
1264168
Leverandørens varenummer
650300-K
Typebeskrivelse
Pop Up-boks
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rektangulær
Farge:
Grå
Lengde:
131 mm
Bredde:
108 mm
Antall jordede stikkontakter:
2
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
Ja
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Aluminium
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
1
Overspenningsvern:
nei


