Legrand - Pop-Up Festeramme for 8 moduler - 54008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rektangulær
Lengde - 263 mm
Bredde - 108 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3245060540081
Elnummer
1264154
Leverandørens varenummer
54008
Typebeskrivelse
1264154
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rektangulær
Lengde:
263 mm
Bredde:
108 mm
Høyde:
0 mm
Antall jordede stikkontakter:
0
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Overspenningsvern:
nei
8 moduler, IP44
Leveres i messing eller aluminium utførelse, enkel eller dobbel.
Innfellings mål: 108x263 mm
Utvendige mål: 120x275 mm


