Legrand - Pop-Up Glossy White 4 moduler - 54031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rektangulær
Farge - Hvit
Lengde - 142,5 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3245060540319
Elnummer
1264147
Leverandørens varenummer
54031
Typebeskrivelse
1264147
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rektangulær
Farge:
Hvit
Lengde:
142,5 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
5 mm
Antall jordede stikkontakter:
0
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
Ja
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Aluminium
Innbyggingsdybde:
57 mm
Diameter:
0 mm
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Overspenningsvern:
nei
For innfelling f.eks. i gulv, kjøkkenbenk og møbler.
4 moduler, IP44.
Inkludert festeramme
Innfellingsmål: 108x131 mm
Utvendige mål: 120x142,5 mm