Legrand - Rund gulvboks Ø 170 mm, rustfritt stål overflate IP66 - 088064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Rund
Farge - Andre
Ytre lengde - 0 mm
Lengde innbyggingsmål - 0 mm
Bredde innbyggingsmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3414970341419
Elnummer
1298479
Leverandørens varenummer
088064
Typebeskrivelse
1298479
Utførelse deksel:
Rund
Farge:
Andre
Ytre lengde:
0 mm
Lengde innbyggingsmål:
0 mm
Bredde innbyggingsmål:
0 mm
Antall apparatbokser:
1
Kapslingsmateriale:
Andre
Med utsparing i gulvbelegg:
nei
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
0 mm
Kantlist til gulvbelegg:
Ja
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
For våtrengjøring:
Ja
Utvendig bredde:
0 mm
Ytre diameter:
170 mm
Innfellingsdiameter:
152 mm
Minste innebyggingsdybde:
65 mm
- IP66 (lukket)
- IP55 (med tilbehør for kabelutgang)
2 versjoner:
- med avtagbart lokk
- med hengslet lokk
2 overflater:
- messing
- rustfritt stål
Rammen er for Mosaic 45mm-uttak.
Plass til 4 moduler.