Legrand - Rund gulvboks metall IP66 Ø170 - 088064-K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Rund
Antall jordede stikkontakter - 2
Farge - Andre
Lengde innbyggingsmål - 0 mm
Bredde innbyggingsmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682034214
Elnummer
1264161
Leverandørens varenummer
088064-K
Typebeskrivelse
1264161
Utførelse deksel:
Rund
Antall jordede stikkontakter:
2
Farge:
Andre
Lengde innbyggingsmål:
0 mm
Bredde innbyggingsmål:
0 mm
Antall apparatbokser:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Med utsparing i gulvbelegg:
nei
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
0 mm
Kantlist til gulvbelegg:
Ja
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
For våtrengjøring:
Ja
Ytre diameter:
170 mm
Innfellingsdiameter:
152 mm
Minste innebyggingsdybde:
65 mm


