Legrand - Segma, 40X80 Ledningskanal - 636108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
40 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 80 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3245066361086
Elnummer
1243802
Leverandørens varenummer
636108
Typebeskrivelse
TRANSCAB CABLE DUCTING 40X80
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
80 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2717 mm²
Med overdel:
Ja


