Legrand - Sentralplate for Systimax, Avaya 2 - 78603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Monteringsarrangement - Modulærenhet for installasjonsbrytere
Løftering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mosaic 45
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245060742362
Elnummer
1286231
Leverandørens varenummer
78603
Typebeskrivelse
1286231
Anvendelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
Ja
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med strekkavlastning:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP41
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
18,8 mm
Tidligere var vi avhengige av minimum 80 mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser.
Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje, og vesentlig mindre lagerhold.
MosaicTM45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.
I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.
MosaicTM45 produserer materiell med standarder for de fleste land i verden.


