Legrand - Skillevegg Logix 45 2 meter - PW-48047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Egnet for kanaldybde - 50 mm
Type feste - Låsbar
Lengde - 2000 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780480475
Elnummer
1243836
Leverandørens varenummer
PW-48047
Typebeskrivelse
CLOISON LOGIX H50/VIADIS H60
Modell / utførelse:
Enkelt
Egnet for kanaldybde:
50 mm
Type feste:
Låsbar
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Slagfasthet:
IK07
Enkel skillevegg, PVC, 50 mm. Samme skillevegg for Logix Universal og Logix 45 installasjonskanaler.