Legrand - Summer 230V, 2 mod (erst.07475 - 76641

KopierKopier
Legrand - Summer 230V, 2 mod (erst.07475

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Lydstyrke - 65 dB

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Toneart - Tone

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060766412

Elnummer

1286190

Leverandørens varenummer

76641

Typebeskrivelse

1286190

Nominell spenning:

230 V

Lydstyrke:

65 dB

Kapslingsfarge:

Hvit

Toneart:

Tone

Monteringsmetode:

Innbygning

Strømtype:

AC

Strømforbruk:

25 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP41

Kapslingsmateriale:

Plast

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Innebygd transformator:

Ja

Diverse koblingsmateriell 45mm for kanal