Legrand - T-skjøt 16x16mm - 638114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 16 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ETA Minikanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245066381145
Elnummer
1298663
Leverandørens varenummer
638114
Typebeskrivelse
1298663
Høyde:
16 mm
Bredde:
16 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utgående høyde:
0 mm
Utgående bredde:
0 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei
Formdeler for minikanaler plast