Legrand - T-skjøt 20x12mm - 638124

KopierKopier
Legrand - T-skjøt 20x12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 12 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3245066381244

Elnummer

1298677

Leverandørens varenummer

638124

Typebeskrivelse

1298677

Høyde:

12 mm

Bredde:

20 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Utgående høyde:

0 mm

Utgående bredde:

0 mm

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelseslag:

nei

Formdeler for minikanaler plast