Legrand - T-skjøt 40x16mm - 638154

KopierKopier
Legrand - T-skjøt 40x16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 16 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3245066381541

Elnummer

1298708

Leverandørens varenummer

638154

Typebeskrivelse

1298708

Høyde:

16 mm

Bredde:

40 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelseslag:

nei

Formdeler for minikanaler plast