Legrand - Transcab, 40x60 ledn.kanal/lokk halogenfri - 31054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780310543
Elnummer
1299689
Leverandørens varenummer
31054
Typebeskrivelse
Ledningskanaler halogenfri slissede SEGMA , grå, RAL 7035
Høyde:
60 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
6,5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1446 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


