Legrand - Utjevningsstykke 100x50 - 638036

KopierKopier
Legrand - Utjevningsstykke 100x50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde - 100 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 50 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245066380360

Elnummer

1299010

Leverandørens varenummer

638036

Typebeskrivelse

1299010

Innbyggingskanalens bredde:

100 mm

Dybde innbygningskanalen:

50 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Overdelsbredde:

100 mm

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer:

9010

Utjevningsstykke for 100x50 mm kanal, Polarhvit.