Legrand - Utjevningsstykke for 85x50, Polarhvit - 638026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 85 mm
Dybde innbygningskanalen - 50 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ETA Minikanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245066380261
Elnummer
1264172
Leverandørens varenummer
638026
Typebeskrivelse
1264172
Innbyggingskanalens bredde:
85 mm
Dybde innbygningskanalen:
50 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utjevningsstykke for 85x50 mm kanal, Polarhvit.