Legrand - VGA 15 pin 1 mod. m/10cm sk - 078777

KopierKopier
Legrand - VGA 15 pin 1 mod.  m/10cm sk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - Andre

  • Kategori - Andre

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Rett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060787776

Elnummer

1286222

Leverandørens varenummer

078777

Typebeskrivelse

1286222

Type kontakt:

Andre

Kategori:

Andre

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Rett

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

Ja

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Med plugger/koblinger:

Ja

RAL-nummer:

9003

Tilkoblingstype:

Andre

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

nei

Egnet for design:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Andre

Med støvdeksel:

nei

Enhet bredde:

22,5 mm

Enhet høyde:

45 mm

VGA 15 pins uttak for montasje i kanal. Skjøteprinsipp.