Legrand - Ytterhjørne justérbart 85x50mm - 48003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 85 mm
Dybde - 50 mm
Antall overdeler - 0
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780480031
Elnummer
1299027
Leverandørens varenummer
48003
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Bredde:
85 mm
Dybde:
50 mm
Antall overdeler:
0
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
60...120 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


