Leica - Leica Disto D510 med fargedisplay og digital zoom - 8062681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på signalavstand - 200 m
Laserklasse - Klasse 2
Synlig signalavstand - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Leica Disto
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5706445690251
Elnummer
8062681
Leverandørens varenummer
8062681
Typebeskrivelse
8062681
Lengde på signalavstand:
200 m
Laserklasse:
Klasse 2
Synlig signalavstand:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Bølgelengde for sensor:
635 nm
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Batteritype:
Andre
Kapslingsfarge:
Rød
Bredde:
29 mm
Høyde:
143 mm
Lengde:
58 mm
Vekt:
0,192 kg
Leica Disto D510 måler avstander helt nede fra 5cm og opp til 200m med en nøyaktighet på bare 1mm. Med tracking er det mulig å fastlegge største og minste avstand uten problemer. Med pythagoras funksjonen foretas oppmåling av fasadehøyder mm. raskt og enkelt.
Med den innebygde hellingsmåler kan Leica Disto D510 raskt måle helling på f.eks. bæringskonstruksjoner mm. Hellingsfunksjonen gjør det også mulig å foreta trapes målinger. Instrumentet er meget robust og ideelt til rask oppmåling av rom, loftshøyder mm. Instrumentet har innebygd kalkulator for beregning av arealer, volum, fritt valg av måleenhet og leveres komplett i veske.