Leica - Leica Disto X4 avstandsmåler med fargeskjerm og viewfinder - 8023766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Vekt - 0,184 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Leica Disto
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7640110697870
Elnummer
8023766
Leverandørens varenummer
8023766
Typebeskrivelse
8023766
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Vekt:
0,184 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
Ja
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Bredde:
56 mm
Høyde:
29 mm
Lengde:
132 mm
Leica X3 og X4 (med og uten fargeskjerm og Viewfinder til utendørs målsøking) representerer det ypperste til bruk i hardt miljø på byggeplassen. Med vann- og støvtett IP65 kapsling, kan instrumentet rengjøres under vannkranen, i tillegg som det robuste kabinettet er dropptestet fra 2 meter. Via Bluetooth og Leicas nye, innovative "Smart room" funksjon i Leica Disto Plan app. (alternativer i app. butikken), måles rommet opp ekstremt raskt og enkelt. Leica Disto X3/X4 holder kontroll på hvilken vinkel instrumentet dreies i, slik at man kan måle, og la app'en tegne rommet for deg som igjen vil spare deg for mye tide ved mange oppmålinger.
Benyttes Leica DST360 (Se tilbehør lengere nede på siden) får Leica Disto X3 "Point to Point" funksjon, hvilket revolusjonerer laseravstandsmålingen ved både vertikal og horisontal vinkelmåling. Med funksjonen 360 graders vertikal/horisontal vinkelmåling, kan du stille deg på bakken og måle f.eks. en takflate eller en fasade bare ved å måle i hvert hjørne. Den vertikale vinkelmåler kan også benyttes til rask måling av helling på f.eks. bære konstruksjoner eller foreta trapesmålinger og indirekte høydemålinger i tillegg til horisontale vinkelmålinger som gjør det mulig å måle avstanden mellom mange punkter i terrenget uten å flytte seg fra sin posisjon
Kamerafunksjonen i Leica Disto X4 sikrer presis måling, også i dagslys hvor laserprikken ikke nødvendigvis er synlig med det blotte øye på lange avstander, og kan i tillegg benyttes til å lage bilder eller screenshots som dokumentasjon, som kan overføres til en computer via USB grensesnitt. Leica X3 kan også eksportere verdiene til f.eks. 3D CAD for videre bearbeiding.
Leica Disto X4 måler avstander helt fra 5cm og opptil 150m med en nøyaktighet på bare 1mm. Med tracking er det mulig å fastslå største og minste avstand uten problemer.
Leica Disto X4 er regn- og støvtett og leveres komplett i veske med batterier og brukerveiledning.
Benyttes Leica DST360 (Se tilbehør lengere nede på siden) får Leica Disto X3 "Point to Point" funksjon, hvilket revolusjonerer laseravstandsmålingen ved både vertikal og horisontal vinkelmåling. Med funksjonen 360 graders vertikal/horisontal vinkelmåling, kan du stille deg på bakken og måle f.eks. en takflate eller en fasade bare ved å måle i hvert hjørne. Den vertikale vinkelmåler kan også benyttes til rask måling av helling på f.eks. bære konstruksjoner eller foreta trapesmålinger og indirekte høydemålinger i tillegg til horisontale vinkelmålinger som gjør det mulig å måle avstanden mellom mange punkter i terrenget uten å flytte seg fra sin posisjon
Kamerafunksjonen i Leica Disto X4 sikrer presis måling, også i dagslys hvor laserprikken ikke nødvendigvis er synlig med det blotte øye på lange avstander, og kan i tillegg benyttes til å lage bilder eller screenshots som dokumentasjon, som kan overføres til en computer via USB grensesnitt. Leica X3 kan også eksportere verdiene til f.eks. 3D CAD for videre bearbeiding.
Leica Disto X4 måler avstander helt fra 5cm og opptil 150m med en nøyaktighet på bare 1mm. Med tracking er det mulig å fastslå største og minste avstand uten problemer.
Leica Disto X4 er regn- og støvtett og leveres komplett i veske med batterier og brukerveiledning.


