Leica - Leica Lino L2G Li-Ion med tilbehør i koffert - 8023785
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på signalavstand - 35 m
Laserklasse - Klasse 2
Synlig signalavstand - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Leica Lino
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7640110697535
Elnummer
8023785
Leverandørens varenummer
8023785
Typebeskrivelse
8023785
Lengde på signalavstand:
35 m
Laserklasse:
Klasse 2
Synlig signalavstand:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Bølgelengde for sensor:
635 nm
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Batteritype:
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Rød
Bredde:
110 mm
Høyde:
60 mm
Lengde:
100 mm
Vekt:
530 kg
Med LINO L2G grønn krysslaser får du rette linjer – raskt og enkelt. Krysslaseren sender ut både horisontale og vertikale laserlinjer slik at og du kan begge hender fri til resten av arbeidet. Det eneste du trenger å gjøre er å sette laseren opp og slå den på, så klarer den resten selv. Den normale rekkevidden på laseren er opptil 25 m og og velger du grønn laser L2G har denne en rekkevidde helt opptil 35 meter. Med detektor helt opptil 80 m.
Glem alt om tidskrevende, nøyaktige innstilling av instrumentet - avgivelser på ± 4° kompenseres automatisk. Hvis avgivelsen er større, sendes det ingen laserstråle, og derved unngå feil måling. Utover horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – som kan være nyttig f.eks. ved oppmåling av trapper og gelendre. Med LINO’s låsefunksjon, stopper du selvnivelleringen, hvorpå du kan stille inn den vinkelen du ønsker.
Leica LINO L2G leveres i kraftig koffert inkl. magnetisk adapter, brukerveiledning, måleplate, Li-Ion batterier, strømforsyning/lader og veggfeste